Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-32406 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76740502
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-32406
EAN/GTIN:
     4031026308357
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
90° Verschraubung, Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Hitzebeständig bis zu
135 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.