| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76741331 Herst.-Nr.: 37108 EAN/GTIN: 4001883371085 |
| |
|
| | |
| Elektrolokomotive Baureihe 110.1 der Deutschen Bundesbahn (DB). Mit fünf Lampen (Doppellampen unten). Doppeldüsenlüfter mit senkrechten Lamellen und abgerundeten Maschinenraumfenstern. Mit umlaufender Regenrinne. Kobaltblau/schwarze Grundfarbgebung. Betriebsnummer 110 263-1. Betriebszustand um 1973. Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Vier Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitig Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen aus Metall. Ansteckbare Bremsschläuche und Kupplungsschläuche liegen bei. Länge über Puffer ca. 18,9 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 189 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Lokomotive | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Maßstab | HO (1:87) | | Produktfarbe | Blau | | Eingebautes Licht | Ja | | Mit Ton | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |