| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-76753131 Herst.-Nr.: 05073419001 EAN/GTIN: 4013288183682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 175 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 16 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 95 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 85 g | Merkmale | Anzahl der bits | 7 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Schlitz | ![](/p.gif) | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2 | ![](/p.gif) | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 7tlg, bit-satz wera, bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |