Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Akustikmodul Signalsäule
>
Summermodul Signalsäule
>
Artikel
PATLITE LR7-BU Alarmläutwerk 90 dB Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-76753839
Hersteller:
Patlite
Herst.-Nr.:
LR7-BU
EAN/GTIN:
4938766016279
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Warnung Dezibel
90 dB
Produktfarbe
Silber
Reihe von Modulen
1
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Eingangsspannung
24 V
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
53.5 mm
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Haushalts-Sensoren & Alarme
>
Alarmläutwerke
Weitere Suchbegriffe:
Buzzer
,
Schallgeber
,
Summerelement
,
akustischer Signalgeber
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Steckergehäuse
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
Summermodul Signalsäule
,
alarm summer 24v
,
steckergehäuse
,
signalampel ip65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PATLITE LR7-02KTNK Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Patlite
LR7-02KTNK
ab € 24,16*
Zubehör
PATLITE LR7-02KTNU Arbeitslampe LED Silber
Patlite
LR7-02KTNU
ab € 29,31*
Zubehör
PATLITE LR7-02KTNW Summer
Patlite
LR7-02KTNW
ab € 24,19*
Zubehör
PATLITE LR7-02WTNK Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Patlite
LR7-02WTNK
ab € 24,03*
Zubehör
PATLITE LR7-02WTNU Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Patlite
LR7-02WTNU
ab € 29,40*
Zubehör
PATLITE LR7-02WTNW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Patlite
LR7-02WTNW
ab € 24,14*
Zubehör
PATLITE LR7-E-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Patlite
LR7-E-B
ab € 24,08*
Zubehör
PATLITE LR7-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
Patlite
LR7-E-C
ab € 24,16*
Zubehör
PATLITE LR7-E-G Alarmlicht Fixed Grün
Patlite
LR7-E-G
ab € 18,11*
Zubehör
PATLITE LR7-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Patlite
LR7-E-R
ab € 18,00*
Zubehör
PATLITE LR7-E-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
Patlite
LR7-E-Y
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen