Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHDCast Pro HDMI 4K DCI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma UHDCast Pro HDMI 4K DCI Schwarz
Optoma UHDCast Pro HDMI 4K DCI Schwarz
Optoma UHDCast Pro HDMI 4K DCI Schwarz
Optoma UHDCast Pro HDMI 4K DCI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76909420
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000113
EAN/GTIN:
     5055387663435
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDCP
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
866 Mbit/s
AirPlay
Ja
WLAN
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
0.5 GB
Energie
Energiequelle
USB
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Speicher
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Leistungen
HD-Typ
4K DCI
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Prozessor
AM8270
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Lifestyle-Apps
Twitter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12
Unterstützte Videoformate
AVI,DAT,H.264,H.265,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,MVC,TS,VC-1,VOB,VP8,WMV
Unterstützte Audioformate
AAC,AC3,DTS,FLAC,IMA-ADPCM,LPCM,M4A,MKA,MP1,MP2,MP3,OGG,PCM,WAV,WMA
Unterstützte Bildformate
BMP,JPEG
Untertitelformate unterstützt
AAS,SMI,SRT,SSA
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.52 mm
Tiefe
33.02 mm
Höhe
18.542 mm
Gewicht
31.18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.