| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76917864 Herst.-Nr.: 26002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leistungsstark und professionell.
Erfüllt Ihre Ansprüche
Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
Spart Zeit
Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Extra
Verstärkter Profilquerschnitt überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ca. 25% mehr Drehmoment. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Gewicht | 8 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 7IP | | Zertifizierung | DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX PLUS), Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, bit torx plus |
| | |
| |