Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CCA-405-6 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert CCA-405-6 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm
Cablexpert CCA-405-6 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm
Cablexpert CCA-405-6 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76974279
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     CCA-405-6
EAN/GTIN:
     8716309096560
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.