Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute
Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute
Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute
Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute
Ricoh IM C400F Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77006208
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418566
EAN/GTIN:
     4961311940040
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PDF, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
561 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
50000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, Speicherkarte, Network folder, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1350 W
Energieverbrauch (bereit)
60.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.48 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.2 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.016,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.247,09*
€ 3.864,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.225,80*
€ 3.838,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,42*
€ 3.715,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.062,73*
€ 3.644,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.016,12*
€ 3.589,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.