Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 976-13 Karteikasten A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 976-13 Karteikasten A6
HAN 976-13 Karteikasten A6
HAN 976-13 Karteikasten A6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77046491
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     976-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Kapazität
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
128 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.