Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 975-17 Karteikasten A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 975-17 Karteikasten A5
HAN 975-17 Karteikasten A5
HAN 975-17 Karteikasten A5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77046493
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Rot
Deckel enthalten
Ja
Anzahl
1
Kapazität
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
171 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.