Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Din Karteikasten A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Din Karteikasten A5
HAN Din Karteikasten A5
HAN Din Karteikasten A5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77046496
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzahl
1
Kapazität
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
171 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.