Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Din Karteikasten A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Din Karteikasten A6
HAN Din Karteikasten A6
HAN Din Karteikasten A6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77046500
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     976-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Produktfarbe
Rot
Deckel enthalten
Ja
Anzahl
1
Kapazität
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
128 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.