Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1007-0 Karteikasten A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1007-0 Karteikasten A7
HAN 1007-0 Karteikasten A7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77046515
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1007-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A7
Kapazität
1500
Produktfarbe
Holz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.