Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
MediaRange MRPL503-C CD-Rohling CD-R 700 MB 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77060824
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL503-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, mediarange cd-r spindel, cd-r, cd-r 700 mb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.