| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77064385 Herst.-Nr.: PC-MPS 3004 EAN/GTIN: 4006160300406 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Produktfarbe | Pink, Weiß | | Anzahl Geschwindigkeiten | 5 | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Formfaktor | Beidhändig | | Etui-Typ | Koffer | | Anti-Rutsch-Griff | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Abnehmbare Spitzen | Ja | Lieferumfang | Nagelhautentferner | Ja | | Feiner Rollenkopf | Ja | | Grober Rollenkopf | Ja | | Anzahl der Befestigungen | 7 | | Aufbewahrungsbox | Ja | | Behälter zur Aufbewahrung von Zubehör | Ja | | Polierscheibe | Ja | | Formgebungsscheibe | Ja | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Ausgangsspannung | 30 V | | Ausgangsstrom | 250 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maniküre-Pediküre-Gerät, Maniküregerät, Nagelpflege-Gerät, Nagelpflegegerät, Pediküre-Gerät, Pediküregerät, Maniküre-Etui, Maniküre-Set, Maniküreset, Nageletui, Nagelpflegeset, elektrische nagelfeile |
| | |
| |