Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-197584 Herst.-Nr.: 10010051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Rutenbeck | | Oberflächentyp | Glänzend | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 80 mm | | Dicke | 5 mm | | Gewicht | 9 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,94* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,68* | € 1,19* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|