Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baileys Chocolate Mini Delights


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baileys Chocolate Mini Delights, 102g
Baileys Chocolate Mini Delights, 102g
Baileys Chocolate Mini Delights, 102g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77110076
Hersteller:
     Baileys
Herst.-Nr.:
     110481
EAN/GTIN:
     5099872013206
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Gewicht
102 g
Brennwert (pro 100 g)
2085 kJ
500 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
51 g
Zuckergehalt (pro 100g)
48 g
Fettgehalt (pro 100g)
31 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
19 g
Proteingehalt (pro 100 g)
4.5 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.13 g
Allergen Typname
Milch, Soja
Allergene
Milk, Soya
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
1 Stück enthält 102 Gramm (ab € 0,02883* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,97*
€ 4,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,83*
€ 4,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,70*
€ 3,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 3,91
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,56*
€ 3,81
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,94*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.