Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 119 Entlötdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 119 Entlötdüse
Weller DX 119 Entlötdüse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148061
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051315199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Saugdüse
entlötkolben weller
entlötkolben
DX 119 Saugdüse mit Exzenterbefestigung für DSX 80 und DXV 80.
Weller Saugdüsen dienen zum Entfernen von Lötzinn an allen Arten von Lötstellen. Sie werden beheizt une schmelzen das Lot auf. Beim Einschalten des Vakuums am Entlötkolben wird das flüssige Lot durch das in die Düse integrierte Rohr aufgesogen und in den Zinnsammelbehälter geleitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötdüse
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80, DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,40*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 292,23*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.