Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148714
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-4-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
136.5 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
795 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Management-Protokolle
UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichermedien
eMMC
Interne Speicherkapazität
4 GB
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Transferrate
4000 Mpps
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, SNMP, SSH
Firewall
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
VPN Unterstützung
IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.