Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LK205 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli LK205 Messleitung
Stäubli LK205 Messleitung
Stäubli LK205 Messleitung
Stäubli LK205 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77183746
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0039-01521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Steckverbinderdurchmesser
2 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Isolationsmaterial
PVC
DC-Spannung (max.)
60 V
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Zugentlastung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0039-01523
ab € 2,51*
Zubehör
Stäubli
28.0039-01524
ab € 2,33*
Zubehör
Stäubli
28.0039-01525
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
28.0039-01522
ab € 2,50*
Zubehör
Stäubli
28.0039-01529
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.