Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT BS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT BS Lötspitze
Weller LT BS Lötspitze
Weller LT BS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77188021
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054449999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Breite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054448299
ab € 5,04*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.