Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00929 Batterieklemme Automatische Batterieklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00929 Batterieklemme Automatische Batterieklemme
Distrelec RND 455-00929 Batterieklemme Automatische Batterieklemme
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77296290
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatische Batterieklemme
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3 g
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,539*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.