Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 210-00555 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 210-00555 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Silber, Gelb
Distrelec RND 210-00555 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77300913
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 210-00555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
16 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Silber, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.