Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KAT UFO 80 Digitale Kopfstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KAT UFO 80 Digitale Kopfstelle
Kathrein KAT UFO 80 Digitale Kopfstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77386102
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2060000006
EAN/GTIN:
     4021121548680
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingangsfrequenzbereich
950 - 2150 MHz
Eingangsspannungsbereich
60 - 110 dBμV
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Ausgangsspannung
97 dBμV
Ausgangsfrequenz
47 - 1006 MHz
Modulation
8PSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0
Anschlüsse und Schnittstellen
RF-Eingang
4
RF-Ausgang
8
RF Verbindungstyp
F
Design
Gerätetyp
Digitale Kopfstelle
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (max.)
28 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.521,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,98*
€ 1.831,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,15*
€ 1.830,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,03*
€ 1.821,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,98*
€ 1.815,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,40*
€ 1.810,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.