Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350339864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350339864
BRIO 7312350339864
BRIO 7312350339864
BRIO 7312350339864
BRIO 7312350339864
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77389076
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33986
EAN/GTIN:
     7312350339864
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
158 mm
Länge (mm)
39 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
97 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-08-2020
Endverfügbarkeit
31-12-2020
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300950
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
168 g
Verpackungsmaterial
Karton
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
18.8 mm
Höhe des Versandkartons
13.5 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7312350339864
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff, Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.