Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1027-X-51 Schreibtischablage Polystyrol Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1027-X-51 Schreibtischablage Polystyrol Orange
HAN 1027-X-51 Schreibtischablage Polystyrol Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77392688
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1027-X-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Orange
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Brief, Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
348 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1021
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.