Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930025 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930025 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 930025 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77392972
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
6860 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,85*
€ 829,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,98*
€ 780,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 645,52*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,10*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,85*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.