Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5957A Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5957A Steckdose Grau
MENNEKES 5957A Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77392974
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5957A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2324 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,47*
€ 707,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,25*
€ 670,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,24*
€ 652,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,45*
€ 615,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.