Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930024 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930024 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Weiß
MENNEKES 930024 Steckdose Typ F Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77392998
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5160 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 289,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.