Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5785 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5785 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
MENNEKES 5785 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77393117
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
259 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.