Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015210 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015210 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53015210 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0115389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30886*
€ 0,39886*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,3991*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31148*
€ 0,40148*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3065*
€ 0,4041*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3279*
€ 0,4179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39886*
€ 0,47464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33886*
€ 0,40324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30886*
€ 0,36754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019210
ab € 0,0875*
Zubehör
Lapp Kabel
53019010
ab € 0,0877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.