Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689718 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1689718 Steckdose
Phoenix Contact 1689718 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77394970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689718
EAN/GTIN:
     4017918934125
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
phoenix contact sub-d steckverbinde...
d-sub steckverbinder
D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Buchse, Gender-Changer, geschirmt, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
27.9 mm
Gewicht
23.18 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688078
ab € 12,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1887099
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.