Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709380 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709380 Anschlussblock
Phoenix Contact 1709380 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709380
EAN/GTIN:
     4046356075800
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
41 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
22.9 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,22*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3018*
€ 6,9963*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4594*
€ 7,0294*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7206*
€ 7,3306*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,7868*
€ 7,4068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,89245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.