Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1731462 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1731462 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1731462 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918105402
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1731462
EAN/GTIN:
     4017918105402
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm. Passend zu Einbaugehäuse EMG 15
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
23 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6499*
€ 0,8894*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6618*
€ 0,9018*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6902*
€ 0,9402*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7584*
€ 1,0384*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,7585*
€ 1,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8099*
€ 0,96378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.