Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655315 Keystone-Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1655315 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1655315 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77400718
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655315
EAN/GTIN:
     4046356029254
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Stiftleiste
stiftleiste
D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz, Polzahl: 5, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Lötanschluss, Gehäusegröße: 1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.01 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 130 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,80*
€ 102,102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,72*
€ 99,6268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,18*
€ 93,0342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,11*
€ 78,6709
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655467
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.