Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689323 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1689323 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1689323 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77402582
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689323
EAN/GTIN:
     4017918893170
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
POWER-SUBCON-Grundgehäuse, für Anbauseite, 5-polig, mit voreilendem PE-Kontakt, geschirmt, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.1 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
8.11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.