Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240596 Kabelrinne Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240596 Kabelrinne Blau
Phoenix Contact 3240596 Kabelrinne Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77404036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240596
EAN/GTIN:
     4046356630146
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Schaltschrank
Von der Klemme bis zur Steuerung erwartet Sie ein umfangreiches Programm an Komponenten und Systemen.

Feldinstallation
Innovative I/O-Verdrahtungssysteme und Industriesteckverbinder sorgen für eine effiziente Energie- und Datenübertragung.

Geräte- und Anschlusstechnik
Ob Leiterplattenanschluss oder Elektronikgehäuse: Sie finden Ihre individuelle Lösung.

Systeme und Lösungen
Unsere Produkte folgen einem systemischen Ansatz und sind vielfältig kombinierbar. Sie können so ein individuelles Paket zur Lösung Ihrer speziellen Aufgaben zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
80 mm
Länge (m)
2 m
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,8851*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,3751*
€ 39,71637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,7951*
€ 39,02617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,8451*
€ 37,89567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,8851*
€ 34,37327
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.