Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2700689 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2700689 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Phoenix Contact 2700689 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77404066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700689
EAN/GTIN:
     4046356651479
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
industrie-switch phoenix contact
Ethernet Switch, vier Ports im RJ45-Format für PROFINET RT/IRT, tragschienenmontabel
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,63*
€ 974,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,82*
€ 956,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,60*
€ 939,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 149,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2891275
ab € 229,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.