Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211556 Wasserwaage 0,1 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 211556 Wasserwaage 0,1 m Rot
Cimco 211556 Wasserwaage 0,1 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77407036
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Taschenebene
Länge (m)
0.1 m
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.