Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000016528 Herst.-Nr.: 1688272 EAN/GTIN: 4017918179670 |
| |
|
| | |
| Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Buchse, Lötkelch gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 5.5 mm | | Höhe | 5.5 mm | | Gewicht | 1.9 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 130 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,15* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,6757* | € 3,2857* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,65* | € 3,29* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,7911* | € 3,4311* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,82* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|