Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSD 985 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSD 985 W Elfenbein
JUNG LSD 985 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77418543
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD985W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Ausgänge
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
380 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.