Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1655302 Keystone-Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1655302 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1655302 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77430555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655302
EAN/GTIN:
     4046356029247
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
buchsenleiste
D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz, Polzahl: 5, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Lötanschluss, Gehäusegröße: 1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Höhe
17.6 mm
Gewicht
10.96 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 130 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,03*
€ 110,7057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,82*
€ 108,0758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,22*
€ 100,2218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655454
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.