Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7250 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7250 Steckdose Grau
MENNEKES 7250 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77430732
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
4412 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,14*
€ 1.177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,08*
€ 1.135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,83*
€ 1.105,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,88*
€ 1.066,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,61*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3252RS
ab € 73,87*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3308RS
ab € 98,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.