Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51865 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51865 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
Qoltec 51865 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
Qoltec 51865 Teil/Zubehör für Datenspeichergerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77462056
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51865
EAN/GTIN:
     5901878518657
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
dvd drives
Weitere Informationen:
Merkmale
Gerätetyp
Optical disc drive
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Windows 2003, XP, Vista, Windows 7, 8.1, 10 i MAC OS system, Linux
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.