Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 342552 Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 342552 Druckerpatrone Original Schwarz
Ricoh 342552 Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77472983
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     342552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Ri 1000
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
200 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
342553
ab € 52,42*
Ähnlich
Ricoh
342554
ab € 52,48*
Ähnlich
Ricoh
342556
ab € 52,45*
Ähnlich
Ricoh
342557
ab € 52,33*
Ähnlich
Ricoh
817104
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.