Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit 1980i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Granit 1980i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1980i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1980i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77477228
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1980IFR-3
EAN/GTIN:
     5712505810569
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Scanning & Mobility ist ein führender Hersteller von Laser- und Imaging-Barcode-Scannern zum Auslesen praktisch aller linearen und zweidimensionalen Barcodes. Unsere Scanner kommen in den verschiedensten vertikalen Märkten weltweit zum Einsatz, z. B. im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, im Transportwesen oder in der Logistik. Von Kassenbereichen im Einzelhandel über die Patientenversorgung in Krankenhäusern bis hin zur Lagerverwaltung, die Barcode-Scanner von Honeywell sind speziell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt.

Granit 1980i Funktionen und Vorteile

Erfassung mit enormer Reichweite: Scannt praktisch alle 1D- und 2D-Barcodes im Abstand von 15 cm bis über 15 m.

Hart wie Granit:Der nachweislich für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen geeignete und mit Schutzart IP65 klassifi zierte Granit-Scanner übersteht 50 Stürze auf Beton aus 2 m Höhe und 5.000 Aufschläge (Schleudertest mit 1-m-Trommel).

Leicht zu bedienen: Dank Laserzielstrahl, richtungsunabhängigem Lesen und einer speziellen Funktion für gezieltes Lesen im Scanfeldzentrum können Sie auch bei einem weiten Scanbereich präzise arbeiten.

Optionales industrietaugliches Kabel: Übersteht nachweislich 300.000 Biegungen um 90 ° bei bis zu -30 °C. Die Datenübertragung funktioniert auch bei Anwendung einer Kraft von bis zu 27 kg noch.

Universalgerät für jeden Bereich: Jetzt ist endlich Schluss mit dem Sammelsurium verschiedener Spezialscanner! Dieser Scanner erledigt alle Aufgaben, die in einem typischen Distributionszentrum oder Warenlager anfallen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
335 g
Breite
75 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 95 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,95*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.