Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.444-013 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.444-013 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Kärcher 2.444-013 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Kärcher 2.444-013 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77478187
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.444-013.0
EAN/GTIN:
     4054278572086
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Rasenmäher-Ersatzmesser
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
MESSER LMO 36-46 BATTERY

Eine breite Schneise sauber geschnittenen Rasens hinterlassen die extra scharfen Stahlmesser mit dem akkubetriebenen 36-46 Battery-Rasenmäher: 46 Zentimeter in der Breite bei variabler Schnitthöhe und kein ausgefranster Grashalm darunter. Dabei sind die Rasenmähermesser nicht nur scharf, sie sind zudem so geformt, dass das Schnittgut rückstandsfrei im Fangsack landet, sodass kein Nachrechen vonnöten ist. Gewechselt werden die Rasenmähermesser ganz einfach mit nur wenigen Handgriffen an einer Schraube.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Rasenmäherklinge
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
LMO 36-46 Battery, LMO 36-46 Battery Set
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Paketgewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.