Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77478264
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Q6-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227523868
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
440 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
14950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
360 mm
Sonstige Funktionen
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.