Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 06434 Bewässerungs-Spike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 06434 Bewässerungs-Spike
Windhager 06434 Bewässerungs-Spike
Windhager 06434 Bewässerungs-Spike
Windhager 06434 Bewässerungs-Spike
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77507127
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06434
EAN/GTIN:
     9003117064348
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Urlaubsbewässerung
urlaubsbewässerung
Nützlicher Helfer zur automatischen Versorgung der Zimmerpflanzen mit Wasser.
Die Pflanze holt sich über den Tonkegel und Schlauch die Wassermenge, die sie benötigt und wird nicht überwässert. Ideal bei längerer Abwesenheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Topfdurchmesser (max.)
3 mm
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.