Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1711039 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1711039 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1711039 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     3461-40076118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711039
EAN/GTIN:
     4017918023669
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
23 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8339*
€ 1,0239*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8446*
€ 1,0346*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86371*
€ 1,05371*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8812*
€ 1,0712*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8898*
€ 1,0898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0239*
€ 1,21844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8339*
€ 0,99234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2515*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,3589*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,909*
Zubehör
Phoenix Contact
1703047
ab € 0,1174*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.